HARRINGTON SNER005L-20 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb | AE9CBB 6HJT1

HARRINGTON SNER005L-20 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AE9CBB Modell: SNER005L-20Kereszthivatkozás: 6HJT1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,282.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
FékHúzza meg a rotor motort
Kapacitás1000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága14 "
Ház mélysége6.625 "
Ház hossza14 "
Ház szélessége9 15 / 16 "
Lift20 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség1000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésbelmagasságaHáz mélységeÁr
HARRINGTON SNER003S-20 elektromos láncos emelő 500 Lb. 20 láb | AE9CAY 6HJR8 SNER003S-20500 font7.7500 font13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "€4,829.06
HARRINGTON SNER005S-20 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 font16.91000 font14.625 "0.6114.625 "7.5 "€5,763.04
HARRINGTON SNER010L-20 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 font16.92000 font16 "0.6116 "7.5 "€5,828.97
HARRINGTON SNER010S-20 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 font23.92000 font17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€8,124.07
HARRINGTON SNER020L-20 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 20 láb | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 font23.94000 font22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€7,841.68
HARRINGTON SNER030C-20 elektromos láncos emelő 6000 Lb. 20 láb | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 font23.96000 font29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€9,832.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNER005L-20 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb
€5,282.53 /Mértékegység