SQUARE D FHP36020 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 3 Pole, 3 Phase, 20A | CE6JKA

SQUARE D FHP36020 öntött ház megszakító, 600 VAC, 3 pólus, 3 fázis, 20 A

Tétel: CE6JKA Típus: FHP36020
€1,476.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaF hp
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FHP36020 megszakító, amelyet úgy terveztek, hogy védelmet nyújtson túláramokkal szemben bifémek és elektromágneses szerelvények használatával
    • Hőmágneses kioldási lehetőség, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít nagy megszakítási kapacitással
    • Maximális névleges megszakítási kapacitás: 65kA 240VAC, 50kA 250VDC, 25kA 480VAC
    • Rakományoldali füles kapcsok csavaros csatlakozóvezetékkel a 14 - 4 AWG (réz) és 12 - 4 AWG (alumínium) vezetékméretekhez
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FHL26015 áramköri megszakító betáplálása 15 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26020 megszakító 20 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v tápellátással | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26030 megszakító 30 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26040 Megszakító 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26050 Megszakító 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26060 megszakító tápellátása 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26070 megszakító tápellátása 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FHP36020 öntött ház megszakító, 600 VAC, 3 pólus, 3 fázis, 20 A
€1,476.22 /Mértékegység