SQUARE D FHL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 25kaic@480v

Tétel: AG8NPK Modell: FHL26040

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők40A
frame típusaFHL
Pólusok száma2
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.86
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FHL26015 áramköri megszakító betáplálása 15 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26020 megszakító 20 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v tápellátással | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26030 megszakító 30 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26050 Megszakító 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26060 megszakító tápellátása 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26070 megszakító tápellátása 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D FHL26080 megszakító 80 Amper 600vac 2p 25kaic@480v | AG8Atomerőmű FHL2608080AFHL2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FHL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 25kaic@480v