SQUARE D FHL3610018M megszakító 100 Amper 600vac 3p 25kaic@480v | AG8NQG

SQUARE D FHL3610018M megszakító 100 Amper 600vac 3p 25kaic@480v

Tétel: AG8NQG Modell: FHL3610018M
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaFHL
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)18.11
Hajószélesség (cm)19.05

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FHL26015 áramköri megszakító betáplálása 15 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8NPG FHL2601515AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26020 megszakító 20 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v tápellátással | AG8NPH FHL2602020AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26030 megszakító 30 amperes 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPJ FHL2603030AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26040 Megszakító 40 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPK FHL2604040AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26050 Megszakító 50 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPL FHL2605050AFHL2600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D FHL26060 megszakító tápellátása 60 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPM FHL2606060AFHL2600V€959.05
D SQUARE D FHL26070 megszakító tápellátása 70 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8NPN FHL2607070AFHL2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FHL3610018M megszakító 100 Amper 600vac 3p 25kaic@480v