Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAP36030 öntött házú megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 30 A, 3 pólusú | CE6JHA

SQUARE D FAP36030 öntött ház megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 30 A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: CE6JHA Típus: FAP36030
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
€887.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFAP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D FAP36050 öntött ház megszakító, 600 V, 50 A, sorkapocs | CE6GWQ FAP3605050-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36060 öntött házas megszakító, 600 V, 60 A, 3 pólusú, egységre szerelhető | CE6GWR FAP3606060-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36100 öntött ház megszakító, 600 V, 100 A, hőmágneses | CE6GWT FAP36100100-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36080 öntött ház megszakító, 3 pólus, 3 fázis, 600 VAC | CE6JHB FAP3608080€1,100.75
SQUARE D FAP36015 Mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 15A, I-Line rögzítés | CE6JTY FAP3601515€887.56
SQUARE D FAP36020 FAP sorozatú megszakító, 20A, mágneses hőkioldó, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36025 öntött ház megszakító, 25A, 600V, 18kAIC, ABC fázis | CE6JUA FAP3602525€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAP36030 öntött ház megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 30 A, 3 pólus
€887.56 /Mértékegység