SQUARE D FAP36050 öntött ház megszakító, 600 V, 50 A, sorkapocs | CE6GWQ

SQUARE D FAP36050 öntött ház megszakító, 600 V, 50 A, sorkapocs

Tétel: CE6GWQ Típus: FAP36050

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFAP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAP36050 öntött házas megszakító, amely az elektronikus berendezések rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére szolgál
    • I-Line dugaszolható lehetőség és rakományoldali füles kapcsok a telepítési állásidő csökkentésére
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít a fordított előtolásos alkalmazásokban
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D FAP36060 öntött házas megszakító, 600 V, 60 A, 3 pólusú, egységre szerelhető | CE6GWR FAP3606060-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36100 öntött ház megszakító, 600 V, 100 A, hőmágneses | CE6GWT FAP36100100-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36030 öntött házú megszakító, 18 kAIC 480 V-on, 30 A, 3 pólusú | CE6JHA FAP3603030€887.56
SQUARE D FAP36080 öntött ház megszakító, 3 pólus, 3 fázis, 600 VAC | CE6JHB FAP3608080€1,100.75
SQUARE D FAP36015 Mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 15A, I-Line rögzítés | CE6JTY FAP3601515€887.56
SQUARE D FAP36020 FAP sorozatú megszakító, 20A, mágneses hőkioldó, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
ajánlatkérés
SQUARE D FAP36025 öntött ház megszakító, 25A, 600V, 18kAIC, ABC fázis | CE6JUA FAP3602525€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAP36050 öntött ház megszakító, 600 V, 50 A, sorkapocs