Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL36080-1021 öntött ház megszakító, 80A, 3P, 18kAIC 480V-on | CE6JGW

SQUARE D FAL36080-1021 öntött házas megszakító, 80A, 3P, 18kAIC 480V-on

Raktáron
Tétel: CE6JGW Modell: FAL36080-1021
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
€1,684.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.277
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL36080-1021 átfolyós megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra elektromos áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Ideális 14-1 AWG réz és 12-1 AWG alumínium vezetékek elhelyezésére
    • Hosszú ideig tartó mágneses kioldással és azonnali kioldási funkciókkal reagálhat egyszerre az erőteljes túlfeszültségek ellen, elkerülve az enyhe túlterhelések esetén a kioldást
    • Vonal- és terhelésoldali kapcsok a problémamentes vezetékezéshez és a laza csatlakozások kiküszöböléséhez
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL36080-1021 öntött házas megszakító, 80A, 3P, 18kAIC 480V-on
€1,684.67 /Mértékegység