SQUARE D FAL3603015M-1212 Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 30 A | CE6GWU

SQUARE D FAL3603015M-1212 Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 30 A

Tétel: CE6GWU Típus: FAL3603015M-1212
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL3603015M-1212 circuit breaker designed for protection of electrical distribution systems against short-circuit and overload conditions
    • Unique I-Line style plug-in mounting facility for reducing the installation and maintainence downtime
    • Features a magnetic trip unit for providing instantaneous current limiting function
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL3603015M-1212 Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 30 A