Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL36025 Mágneses hőáramkör-megszakító, 600V, 25A, egységre szerelhető | CE6JGB

SQUARE D FAL36025 mágneses hőáramkör-megszakító, 600V, 25A, egységre szerelhető

Raktáron
Tétel: CE6JGB Típus: FAL36025
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
€964.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAL36025 megszakító klíma-, fűtő- és hűtőberendezésekbe való beépítéshez, súlyos hibaáramok elleni védelem érdekében
    • Tartalmaz egy hőmágneses egységet LI (hosszú idejű és azonnali) funkcióval, amely alkalmas nagy intenzitású kisülési világítási rendszerekhez
    • Az egység rögzítési kialakítása gyors telepítést és problémamentes vezetékezést tesz lehetővé
    • 12-4 AWG (alumínium) és 14-4 AWG (réz) méretű vezetékek befogadására alkalmas
    • Érzéketlen marad enyhe túlterhelés esetén, és megakadályozza a kellemetlen kioldást
    • Megfelel a CSA és az UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL36025 mágneses hőáramkör-megszakító, 600V, 25A, egységre szerelhető
€964.64 /Mértékegység