Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A | CE6JFK

SQUARE D FAL24045 öntött ház megszakító, átmenő, 2P, 1 fázis, 45 A

Raktáron
Tétel: CE6JFK Típus: FAL24045
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
€819.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaFAL
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6335
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL24045 megszakító szabványos, nagy megszakítási feszültségű keretekhez, hogy megvédje az elektromos rendszereket a rövidzárlatoktól és az áram túlterheléstől
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • A rakományoldali füles kapcsok 14 - 1 AWG méretű alumínium/réz vezetékekhez illeszkednek
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL24045 öntött ház megszakító, átmenő, 2P, 1 fázis, 45 A
€819.55 /Mértékegység