SQUARE D FA36050-1021 öntött ház megszakító, 50A, 3P, hőmágneses kioldó | CE6JEL

SQUARE D FA36050-1021 öntött ház megszakító, 50A, 3P, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JEL Modell: FA36050-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA36050-1021 öntött házú megszakító, amelyet a túlterhelés és a rövidzárlat megelőzésére terveztek
    • Egyedülálló I-Line rögzítéssel rendelkezik a gyors és egyszerű telepítés érdekében
    • Rakományoldali fülekkel van felszerelve, amelyek biztosítják a problémamentes vezetékezést és a 14-4 AWG réz és 12-4 AWG alumínium vezetékek elhelyezését
    • Hő-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • UL listás és CSA jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA36050-1021 öntött ház megszakító, 50A, 3P, hőmágneses kioldó