SQUARE D FA36025 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 25A, 600VAC | CE6JDM

SQUARE D FA36025 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 25A, 600 VAC

Tétel: CE6JDM Modell: FA36025
€1,997.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA36025 FA sorozatú öntött házas megszakító túláram terhelés vagy rövidzárlat elleni védelemre
    • 3 pole, 3 phase (ABC) design in F frame construction for superior performance
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line típusú csatlakozódugóval felszerelve a könnyű telepítés és javítás érdekében
    • 14 - 4 AWG méretű alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • Négyzet D FA36025 - most a D négyzet BDA36025 váltja fel
    • UL-listás és CE-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA36025 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 25A, 600 VAC
€1,997.30 /Mértékegység