Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FA26015AC Molded Case Circuit Breaker, 15A, Thermal Magnetic, 2P | CE6JCB

SQUARE D FA26015AC formázott ház megszakító, 15A, hőmágneses, 2P

Raktáron
Tétel: CE6JCB Típus: FA26015AC
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
€1,027.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9485
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA26015AC megszakító az áramkörök túláram vagy rövidzárlat elleni védelmére
    • Az egyedi I-Line stílusú csatlakozó kényelmesen rögzíthető minden típusú panelhez és kapcsolótáblához a gyors telepítés és javítás érdekében
    • 12 és 1 AWG (alumínium) és 14 és 1 AWG (réz) közötti vezetékméretekhez használható a nagyobb rugalmasság és szilárdság érdekében
    • Termikus-mágneses kioldóelemmel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat is kínál
    • Betartja az UL, CE, IEC, CCC és NEMA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA26015AC formázott ház megszakító, 15A, hőmágneses, 2P
€1,027.14 /Mértékegység