SQUARE D FA24100BC Molded Case Circuit Breaker, 100A, Thermal Magnetic Trip | CE6JBZ

SQUARE D FA24100BC öntött ház megszakító, 100A, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JBZ Típus: FA24100BC
€1,130.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA24100BC circuit breaker ideal for protection against current overloads & short circuits in power distribution applications
    • Hosszú ideig tartó és azonnali kioldási funkciók a súlyos túlfeszültségek elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Jellemzői az I-Line stílusú plug-in, amely biztosítja a könnyű csatlakozást a panelekhez és kapcsolótáblákhoz
    • Load side lugs support wire sizes ranging from 12 to 1 AWG (aluminium) and 14 to 1 AWG (copper) for secure connection
    • UL, RoHS és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA24100BC öntött ház megszakító, 100A, hőmágneses kioldó
€1,130.99 /Mértékegység