AUTOQUIP 35 -ös sorozatú dupla széles ollós emelőasztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
S35-024-0040-DW
1.536 "48 "16 sec.4000 lbs.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0064-DW
1.548 "48 "34 sec.6400 font.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0040-DW
1.548 "48 "24 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0040-DW
1.564 "48 "32 sec.4000 lbs.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0096-DW
1.536 "48 "32 sec.9600 font.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0064-DW
1.536 "48 "22 sec.6400 font.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0128-DW
590 "64 "46 sec.12800 font.120 "96 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0064-DW
587 "64 "44 sec.6400 font.120 "96 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0128-DW
564 "48 "45 sec.12800 font.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0064-DW
564 "48 "22 sec.6400 font.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0128-DW
548 "48 "35 sec.12800 font.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0240-DW
590 "64 "72 sec.24000 lbs.120 "96 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-024-0128-DW
536 "48 "22 sec.12800 font.60 "72 "36 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0160-DW
590 "64 "46 sec.16000 font.120 "96 "90 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0096-DW
587 "64 "44 sec.9600 font.120 "96 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0040-DW
587 "64 "22 sec.4000 lbs.120 "96 "87 "
ajánlatkérés
A
S35-048-0096-DW
564 "48 "33 sec.9600 font.96 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
S35-036-0096-DW
548 "48 "25 sec.9600 font.72 "72 "48 "
ajánlatkérés
A
S35-060-0192-DW
590 "64 "72 sec.19200 font.120 "96 "90 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?