SQUARE D FA22040AC Molded Case Circuit Breaker, 40A, I-Line Mount, 10kAIC@240V | CE6JAC

SQUARE D FA22040AC öntött házas megszakító, 40A, I-Line tartó, 10kAIC@240V

Cikkszám: CE6JAC Típus: FA22040AC
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA22040AC megszakító, amely az elágazó áramköri eszközök túlfeszültség elleni védelmére szolgál
    • Az egyedi I-Line stílusú plug-in egyszerű telepítést és biztonságos vezetékezést tesz lehetővé
    • Teheroldali fülekkel rendelkezik, amelyek 14-4 AWG méretű rézhuzalokat és 12-4 AWG méretű alumíniumhuzalokat tartalmaznak
    • Termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is kínál
    • UL felsorolt ​​és CSA jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA22040AC öntött házas megszakító, 40A, I-Line tartó, 10kAIC@240V