SQUARE D FA14070B Molded Case Circuit Breaker, Single Pole, 70A, 18kAIC @ 480V | CE6JTT

SQUARE D FA14070B öntött házas megszakító, egypólusú, 70A, 18kAIC @ 480V

Tétel: CE6JTT Típus: FA14070B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaFA
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA14070B FA sorozatú megszakító az elektromos áramkörök rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú idejű és azonnali funkciókat is biztosít a maximális áramkorlátozás érdekében
    • Az I-Line egységrögzítő füles terheléscsatlakozással egyszerű telepítést és problémamentes vezetékezést tesz lehetővé
    • 14-1/0 AWG méretű rézhuzalokhoz és 12-1/0 AWG méretű alumíniumhuzalokhoz használható
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA14070B öntött házas megszakító, egypólusú, 70A, 18kAIC @ 480V