SQUARE D FA14040C öntött tokos megszakító, 40A, I-Line tartó, 18kAIC@277V | CE6HZM

SQUARE D FA14040C öntött házas megszakító, 40A, I-Line rögzítés, 18kAIC@277V

Tétel: CE6HZM Típus: FA14040C
€289.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFA
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA14040C megszakító, amelyet az elektromos berendezések túlterhelés vagy rövidzárlat miatti károsodásának megelőzésére terveztek
    • Termikus mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely hosszú ideig tartó és azonnali védelmet biztosít
    • Jellemzők I-Line típusú dugaszolható rögzítés rakományoldali kapcsokkal a könnyű telepítés érdekében, ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • UL, CSA, IEC és CE tanúsítvánnyal rendelkezik a globális elfogadáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA14040C öntött házas megszakító, 40A, I-Line rögzítés, 18kAIC@277V
€289.92 /Mértékegység