Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EH14030 dugaszolható megszakító, 30 A, 277 V, 1 pólus, 1 fázis

Raktáron
Cikkszám: AG8NAX Modell: EH14030
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
€606.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás14kAIC @ 277v
erősítők30A
frame típusaEH
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Az EH sorozatú öntött házas megszakító ideális áramelosztó rendszerekben való használatra, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem biztosítására
    • 65 kAIC megszakítási kapacitás 120 VAC és 14 kAIC 277 VAC mellett
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely LI (hosszú idejű és pillanatnyi) áramkorlátozó funkciót biztosít
    • 12-8 AWG (alumínium) és 14-8 AWG (réz) vezetékekhez illeszkedik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D EH14015 Dugaszolható megszakító Eh 15 Amper 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAV EH1401515A€290.34
SQUARE D EH14020 Dugaszolható megszakító Eh 20 Amper 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAW EH1402020A€290.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EH14030 dugaszolható megszakító, 30 A, 277 V, 1 pólus, 1 fázis
€606.86 /Mértékegység