SQUARE D Öntött házú megszakítók: EH sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 14kAIC @ 277v , Keret típusa: EH , Pólusok száma: 1 , Feszültség: 277V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
EH14015
15A€290.33
B
EH14020
20A€290.33
C
EH14030
30A€606.86

Öntött házú megszakítók: EH sorozat

A négyszögletes D megszakítókat úgy tervezték, hogy megvédjék az érzékeny áramköröket a túlzott áramoktól, amelyek túlterhelést vagy rövidzárlatot okozhatnak. Ezeket az öntött házas megszakítókat 40 °C-os környezeti hőmérsékletre kalibrálták, és termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál. Dugaszolható rögzítőcsatlakozásokkal vannak beépítve, hogy megkönnyítsék az egyszerű és gyors helyszíni telepítést. Válasszon az EH sorozatú MCCB-k széles kínálatából, amelyek 15A, 20A és 30A névleges áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?