JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WKK8 cső 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 120 hüvelykes hossz 80. táblázat | AE2CRL

APPROVED VENDOR 4WKK8 cső, 2 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 120 hüvelykes hosszúság, 80. ütemterv

Tétel: AE2CRL Modell: 4WKK8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,767.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.2"
Hossz10 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.9546
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód7304416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP1 cső 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFA 4LGP1Menet nélküli1 / 4 "10 láb.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€118.10
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP2 cső 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFB 4LGP2Menet nélküli1 / 4 "10 láb.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP3 cső 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFC 4LGP3Menet nélküli1 / 2 "10 láb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€210.25
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP4 cső 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFD 4LGP4Menet nélküli3 / 4 "10 láb.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€306.65
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP5 cső 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFE 4LGP5Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "3 / 16 "€397.24
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGP8 cső 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8PFG 4LGP8Menet nélküli1.5 "10 láb.2"1.5 "3 / 16 "€884.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WKC9 cső 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 18 hüvelykes hossz 80. táblázat | AE2CNX 4WKC9Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKK8 cső, 2 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 120 hüvelykes hosszúság, 80. ütemterv
€1,767.12 /Mértékegység