SQUARE D EE50S3H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v Out | AF6PWL 1TBP9

SQUARE D EE50S3H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF6PWL Modell: EE50S3HKereszthivatkozás: 1TBP9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,704.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnergiatakarékos transzformátor
színekSzürke
Mélység20 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 2
Ház típusaszobai
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság37 "
Hz60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
IP besorolás14
FelszerelésEmelet
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik150 fok C
VA minősítés50 kVA-es
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.5
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8504330020

Termékváltozatok

TermékekModellMélységBemeneti feszültségVA minősítésÁr
SQUARE D EE25S3H transzformátor 1 fázis 25kva 120/240v Out | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25 kVA-es€9,276.38
SQUARE D EE37S3H transzformátor 1 fázis 37.5kva 120/240v Out | AF6PWK 1TBP8 EE37S3H20 "240 / 480 VAC37.5 kVA-es€9,075.29
SQUARE D EE25S3534H transzformátor 1 fázis 25kva 120/240v Out | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534H16 "600 VAC25 kVA-es€10,476.18
SQUARE D EE50S3534H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v Out | AF6PWN 1TBR2 EE50S3534H20 "600 VAC50 kVA-es€12,607.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EE50S3H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v kimenet
€11,704.60 /Mértékegység