SQUARE D EE50S3534H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v Out | AF6PWN 1TBR2

SQUARE D EE50S3534H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v kimenet

Raktáron
Tétel: AF6PWN Modell: EE50S3534HKereszthivatkozás: 1 TBB2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,035.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnergiatakarékos transzformátor
színekSzürke
Mélység20 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 2
Ház típusaszobai
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság37 "
Hz60
Bemeneti feszültség600 VAC
IP besorolás14
FelszerelésEmelet
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik150 fok C
VA minősítés50 kVA-es
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 188.69
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód8504330020

Termékváltozatok

TermékekModellMélységBemeneti feszültségVA minősítésÁr
SQUARE D EE25S3H transzformátor 1 fázis 25kva 120/240v Out | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25 kVA-es€8,862.50
SQUARE D EE37S3H transzformátor 1 fázis 37.5kva 120/240v Out | AF6PWK 1TBP8 EE37S3H20 "240 / 480 VAC37.5 kVA-es€8,991.68
SQUARE D EE50S3H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v Out | AF6PWL 1TBP9 EE50S3H20 "240 / 480 VAC50 kVA-es€11,378.91
SQUARE D EE25S3534H transzformátor 1 fázis 25kva 120/240v Out | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534H16 "600 VAC25 kVA-es€9,814.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EE50S3534H transzformátor 1 fázis 50kva 120/240v kimenet
€15,035.13 /Mértékegység