Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D DU221RB egydobás biztonsági kapcsoló, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259

SQUARE D DU221RB egydobás biztonsági kapcsoló, 240 VAC, 30 A

Raktáron
Tétel: AG9FZM Típus: DU221RBKereszthivatkozás: 1H259
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
€178.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel2 PST
Mélység3.8 "
Adóáltalános
Magasság9.6 "
HP3 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagHorganyzott acél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240 VAC
Szélesség7.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országMX

Termék részletek:

    • RoHS által jóváhagyott egy dobású biztonsági kapcsoló, amelyet a légkondicionálók és a világítás vagy a kezelőpanelek rövidzárlat és túláram elleni védelme érdekében terveztek
    • Egyszerű elektromos fülkötés-csatlakozások a gyors telepítéshez és karbantartáshoz, miközben biztosítják a szikramentes működést
    • Felületre szerelhető berendezés rezgésekkel és véletlenszerű ütésekkel szembeni ellenállás biztosítására
    • NEMA 3R besorolású ház esőálló, csavarozható agyakkal, ellenáll a zord külső környezeteknek, az esőnek és a szennyeződésnek

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételPólusok számaVezetékek számaFázisSzélességMélységÁr
SQUARE D DU321 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZN 1H260 DU3211303 PST3337.2 "3.6 "€121.11
SQUARE D DU321RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 30 Amper AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303 PST3337.7 "3.8 "€288.81
SQUARE D DU322 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603 PST3337.2 "3.6 "€178.79
SQUARE D DU322RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 60 Amper AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603 PST3337.7 "3.8 "€423.40
SQUARE D DU323 biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZT 1H264 DU32311003 PST33310.5 "6.500 "€424.33
SQUARE D DU323RB biztonsági kapcsoló 240VAC 3PST 100 Amper AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003 PST33310.5 "6.500 "€733.24
SQUARE D DU222RB biztonsági kapcsoló 240VAC 2PST 60 Amper AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602 PST2217.7 "3.8 "€309.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D DU221RB egydobás biztonsági kapcsoló, 240 VAC, 30 A
€178.79 /Mértékegység