PARKER Hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, FET sorozatú mellbimbók


Szűrő
Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: NPTF , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: Nitril-poliuretán , Szál típusa: , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellTestméretMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
FET-1502-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€1,082.75
ajánlatkérés
A
FET-1002-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€449.10
ajánlatkérés

Hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, FET sorozatú mellbimbók

A Parker FET sorozatú karmantyúk a hidraulikus gyorscsatlakozós csatlakozók apavégei, ideálisak a tengelykapcsoló testekhez (ablakos végek) való csatlakoztatáshoz olaj- és gázfúrási, földtani és bányászati ​​alkalmazások hidraulikus műveleteihez. A mellbimbótestek manuálisan vannak összecsavarva a csatlakozó hüvelyekkel a csatlakozások létrehozásához. Acél konstrukciójuk rozsdamentes acélból készült kiömlésgátló szelepekkel, nitril-poliuretán tömítéssel és O-gyűrűkkel rendelkeznek a szilárdság, az impulzusállóság és a folyadéktömör működés érdekében. Válasszon ezeknek a mellbimbóknak a széles választékából, amelyek 1 és 1-1/2 hüvelykes csatlakozóméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?