DYNAQUIP CONTROLS Bronz pneumatikus működtetésű golyóscsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Bemeneti nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Mount: Közvetlen , Port: Tele , Szükséges nyomás: 80 psi , Tömítés anyaga: PTFE / Viton (R) , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: Háromrészes
StílusModellMűveletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PVA65AMD11A
Kettős színészi1"€1,077.23
A
PVA64AMD01A
Kettős színészi3 / 4 "€1,058.68
A
PVA68AMD03A
Kettős színészi2"€1,885.37
A
PVA63AMD01A
Kettős színészi1 / 2 "€1,031.52
A
PVA67AMS035A
Tavaszi visszatérés1.5 "€1,693.74
A
PVA64AMS023A
Tavaszi visszatérés3 / 4 "€1,374.63
A
PVA68AMS064A
Tavaszi visszatérés2"€2,299.08
A
PVA65AMS024A
Tavaszi visszatérés1"€1,469.75
A
PVA63AMS012A
Tavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "€1,187.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?