SQUARE D Q1 sorozatú dugaszolható öntött ház megszakítók


A Square D Q1 sorozatú, dugaszolható, öntött házas megszakítók hatékony megoldást kínálnak az elektromos áramkörök meghibásodások elleni védelmére, mint például rövidzárlat és túláram. Ezek a megszakítók ideálisak a transzformátor/generátor védelmére, a motorvédelemre és egyebekre, így megbízhatóságot biztosítanak...ty és a hatékonyság.Olvass tovább

Szűrő
Frame Type: Q1
StílusModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
Q1370
-703240€554.34
ajánlatkérés
B
Q12125
10kAIC @ 240V125A2240V-
ajánlatkérés
C
Q12150
10kAIC @ 240V150A2240V€1,097.78
D
Q12100
10kAIC @ 240V100A2240V€585.12
E
Q12100TF
10kAIC @ 240V100A2240V€1,178.24
C
Q12125VH
22kAIC @ 240V125A2240V-
ajánlatkérés
C
Q12125VHIN
22kAIC @ 240V125A2240V€855.71
F
Q12100VH
22kAIC @ 240V100A2240V-
ajánlatkérés

Q1 sorozatú dugaszolható öntött ház megszakítók

A Square D Q1 sorozatú megszakítók kompatibilisek panelekkel és terhelési központokkal, hogy megvédjék az elektromos áramköröket és a csatlakoztatott eszközöket az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától. Ezek a kétpólusú eszközök termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít, valamint egy dugaszolható rögzítési kialakítást a könnyű telepítés érdekében. Ezenkívül 22 kA maximális megszakítási kapacitást biztosítanak 240 V-on. Válasszon a Q1 sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek akár 150 A-ig terjedő névleges áramerősséggel rendelkeznek Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Square D Q1 sorozatú megszakítók hőmágneses védelmet kínálnak az azonnali áram túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • 2/3 pólusú konfigurációval rendelkeznek a különböző elektromos rendszerekkel való kompatibilitás érdekében.
  • Ezek az öntött házas megszakítók hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat kínálnak a berendezés fokozott biztonsága és védelme érdekében.
  • Ezenkívül 10 V-on 240 kAIC, 22 V-on pedig 240 kAIC megszakítási teljesítményt kínálnak.
  • Ezek a megszakítók dugaszolható csatlakozásokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a névleges feszültsége ezeknek a Square D Q1 sorozatú megszakítóknak?

240 V névleges feszültséggel rendelkeznek.

Mekkora a névleges áramerőssége ezeknek az öntött házas megszakítóknak?

Ezeknek a megszakítóknak a névleges áramerőssége 70 és 150 között van

Mit tartalmaznak ezek a Square D Q1 sorozatú MCCB-k?

Kioldóegységgel és dugaszolható csatlakozással együtt szállítják őket. A kioldó egység figyeli az elektromos áramot a megszakítón keresztül, és a dugaszolható csatlakozás lehetővé teszi a megszakító egyszerű beszerelését és eltávolítását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?