Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJL36050 megszakító, PowerPact B keret, EverLink csatlakozás, 50A | CE6JTP

SQUARE D BJL36050 megszakító, PowerPact B keret, EverLink csatlakozás, 50A

Raktáron
Tétel: CE6JTP Modell: BJL36050

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,997.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaBjl
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3185
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJL36050 megszakító a panelek és kapcsolótáblák védelmére a hibás áramok ellen
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmussal van felszerelve, amely elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást, miközben azonnal reagál a súlyos rövidzárlatokra
    • Az EverLink kúszáskiegyenlítő, vonal- és rakományoldali fülek gyorsabb telepítést és javítást tesznek lehetővé
    • Az átvezető csatlakozás maximális vezetőképességet és könnyű bekötést biztosít
    • Alumínium vagy réz huzalokhoz használható, 14 és 3/0 AWG közötti tartományban
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BJL36015 öntött tokos megszakító, előtolás, 25 kAIC, 3 pólus, 3 fázis | CE6GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 PowerPact B megszakító, 100 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36090 PowerPact B megszakító, 90 A, 3 pólus, hőmágneses | CE6GUF BJL3609090€2,950.71
SQUARE D BJL36060 PowerPact B megszakító, 690 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36080 öntött ház megszakító, 25 kAIC 480 V-on, 80 A, 3 pólusú | CE6HYC BJL3608080€2,542.85
SQUARE D BJL36070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 PowerPact B megszakító, 40A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6HYE BJL3604040€1,997.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJL36050 megszakító, PowerPact B keret, EverLink csatlakozás, 50A
€1,997.30 /Mértékegység