SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65 kAIC @ 480 V

Tétel: CE6GTW Modell: BJA36070
€1,974.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaBJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A Square D BJA36070 PowerPact megszakító védelmet nyújt az áramellátás megszakításával rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik mind az időkésleltetett, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • 3 fázisú csatlakozás 3 pólusú konfigurációval, amely 65 kA megszakítási teljesítményt kínál 480 VAC és 70 A névleges áram mellett
    • I-Line dugós csatlakozóval és rakodósaruval rendelkezik a kényelmes telepítés érdekében
    • Megfelel a CSA, IEC, CE és UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA36070 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65 kAIC @ 480 V
€1,974.85 /Mértékegység