SQUARE D BJA260604 Circuit Breaker, 60A, 2 Pole, 65kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JTJ

SQUARE D BJA260604 megszakító, 60 A, 2 pólus, 65 kAIC 480 V-on, 1 fázis

Tétel: CE6JTJ Modell: BJA260604

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.41
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA260604 megszakító 2 pólusú konfigurációval, amely túláramvédelmet biztosít az áramáramlás korlátozásával, alkalmas fordított betáplálási alkalmazásokhoz
    • Hőmágneses kioldóegység, amely 60 A-en hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat kínál
    • Az I-Line rögzítés gyors telepítést és karbantartást tesz lehetővé a terhelésoldali fülekkel a réz- vagy alumíniumhuzalok (14 - 2/0 AWG) megtámasztására.
    • CE minősítésű és UL listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260604 megszakító, 60 A, 2 pólus, 65 kAIC 480 V-on, 1 fázis