Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BJA260501 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles, 1 Phase | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 öntött házos megszakító, 600 VAC, 2 pólus, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6HXK Modell: BJA260501
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
€1,430.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.41
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA260501 megszakító, amelyet az elektromos berendezések túlterhelés vagy rövidzárlat miatti károsodásának megelőzésére terveztek
    • A termikus-mágneses kioldóegység azonnali és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Az egyedülálló I-Line stílusú csatlakozó lehetővé teszi az egyszerű telepítést és karbantartást, amely alkalmas a gyűjtősín alkalmazásokhoz
    • Rakományoldali füles kapcsokkal felszerelve 14 AWG és 2 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére
    • Megfelel az UL, IEC, CE, CCC és NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260501 öntött házos megszakító, 600 VAC, 2 pólus, 1 fázis
€1,430.49 /Mértékegység