Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGL36125 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600V, 125A | CE6HXA

SQUARE D BGL36125 PowerPact B öntött házos megszakító, 3P, 600V, 125A

Raktáron
Cikkszám: CE6HXA Modell: BGL36125
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
€1,997.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaBGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.1
Hajószélesség (cm)10.19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGL36125 megszakító, amely korlátozza az áteresztő áramot, és védelmet nyújt az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek számára
    • A hőmágneses kioldóelem azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • 14-2 AWG méretű réz vagy alumínium vezetékeket tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BGL36100 PowerPact B öntött tokos megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC, 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 18kAIC 600V-on | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B öntött házas megszakító, 80A, 18kAIC, 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 35kAIC 480V-on | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGL36125 PowerPact B öntött házos megszakító, 3P, 600V, 125A
€1,997.30 /Mértékegység