Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 30A | CE6HWY

SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött házos megszakító, 3P, 600V, 30A

Raktáron
Tétel: CE6HWY Modell: BGL36030
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
€1,614.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaBGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.377
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BGL36030 megszakító elektromos áramkörök, készülékek és gépek áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • A rakományoldali füles kapcsok 14 AWG - 2 AWG méretű alumínium/réz vezetékekhez illeszkednek
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldás a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó műveletek biztosításához
    • Megfelel az UL, CSA és IEC szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D BGL36100 PowerPact B öntött tokos megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,962.06
SQUARE D BGL36015 PowerPact B öntött tokos megszakító, 15A, 18kAIC, 600V | CE6HWT BGL3601515€1,614.96
SQUARE D BGL36080 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 18kAIC 600V-on | CE6HWU BGL3608080€1,962.06
SQUARE D BGL36070 PowerPact B öntött házas megszakító, 80A, 18kAIC, 600V | CE6HWV BGL3607070€1,962.06
SQUARE D BGL36060 PowerPact B öntött tokos megszakító, 80A, 35kAIC 480V-on | CE6HWW BGL3606060€1,614.96
SQUARE D BGL36040 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,614.96
SQUARE D BGL36020 PowerPact B öntött tokos megszakító, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,614.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGL36030 PowerPact B öntött házos megszakító, 3P, 600V, 30A
€1,614.96 /Mértékegység