PARKER Hidraulikus tömlő, 50 láb


A Parker hidraulika tömlőit az építőiparban, a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban használják a precíz és megbízható hidraulikus műveletek érdekében. Ideálisak a nagynyomású folyadékok hidraulikus rendszereken belüli továbbítására a hatékony erőátvitel és szabályozás érdekében.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Biztonsági tényező: 4:1 , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Vákuum minősítés: 28 hüvelyk Hg
StílusModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
471ST-6-RL
-40 foktól 212 fokig63 / 8 "Többcélú1 láb növekmény 50 folyamatos lábig0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€988.78
B
302-6-BX
-40-től 212 F-ig63 / 8 "Tömeg50 láb.0.75 "5"4750 PSI€812.23
B
302-12-BX
-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,510.32

Jellemzők

  • 6-os és 12-es műszerfal-méretben kaphatók, így kielégítik a különböző áramlási követelményeket.
  • Ezek a Parker hidraulika tömlők 3/4 és 3/8 hüvelykes méretben kaphatók, hogy kompatibilisek legyenek bizonyos alkalmazásokkal.
  • Dupla acélfonat-erősítést kínálnak a robusztus tartósság és szerkezeti merevség érdekében.
  • Ezek a tömlők 3100 és 4750 psi névleges üzemi nyomást kínálnak 6, illetve 12 műszerfal mérethez.
  • Hosszúságuk 1 méteres lépésekben a folyamatos / meghatározott 50 láb hosszúságig terjed.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Parker hidraulika tömlőit?

  • Rendszeresen ellenőrizze kopás, szivárgás vagy sérülés szempontjából.
  • Puha ruhával vagy sűrített levegővel távolítsa el a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a szerelvényeket hidraulikaolajjal.
  • Az elhasználódott vagy sérült tömlőket vagy szerelvényeket azonnal cserélje ki.
  • Tárolja a tömlőket közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől távol.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulika tömlő kiválasztásakor?

  • Igazítsa a tömlő besorolását a rendszer nyomásigényéhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a tömlő mérete megfelel az alkalmazás áramlási kapacitásának.
  • Válassza ki a rendszere hőmérsékleti tartományának megfelelő tömlőt.
  • Biztosítsa a kompatibilitást a folyadékkal, a szerelvényekkel és a berendezéssel.
  • A tartósság érdekében válasszon megfelelő erősítéssel ellátott tömlőt.
  • Vegye figyelembe a rugalmasságot a könnyű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?