MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty Motors, Kiln Duty, TEAO, Merev alap, háromfázisú


A maratoni kemencében használt váltakozó áramú motorok ventilátorokat és szállítószalagokat hajtanak meg a kemencében történő szárítás során (például fa szárítása). Ezeket a TEAO motorokat a légáramban kell felszerelni. Változófrekvenciás meghajtókkal használhatók.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Szigetelési osztály: H , Inverter névleges: Igen , Vezeték hossza: 8 láb. , Max. A környezet hőmérséklete.: 90 fok C , Motor alkalmazás: kemence , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1101-1200 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Hővédelem: T-stat , Feszültség: 460 , Garancia: 2
StílusModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr (ÁFA nélkül)
A
215TTTS17077
17.187 "Energiahatékony215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,766.84
B
254TTTNA17077
20.625 "Energiahatékony254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€5,349.30
C
256TTTNA18578
22.375 "NEMA Premium hatékony256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€5,805.77

Működési mechanizmus

  • Az alapvető váltakozó áramú motor egy huzaltekercsből és egy tengelyt körülvevő két rögzített mágnesből áll.
  • Ha váltakozó áramú (AC) töltést alkalmaznak egy huzaltekercsre, az elektromágnessé alakul.
  • Az elektromágnes mágneses teret hoz létre.
  • Mivel a mágneses tér a forgás következtében folyamatosan változik, az elektromágnesesség törvénye szerint elektromos áramot termel a rotor belsejében.

Jellemzők

  • Ezek a Blue Chip sorozatú motorok teljes egészében öntöttvasból készülnek a merevség és a csökkentett vibráció érdekében.
  • A belső és külső epoxi festésnek köszönhetően teljesen korrózióállóak.
  • Ezek az egységek CR200 koronaálló mágneshuzallal vannak felszerelve, amely javítja a feszültségállóságot és a termikus tulajdonságokat.
  • Normál zárt termosztáttal rendelkeznek a H osztályú szigetelési rendszerben (fázisonként egy).
  • Hőstabilizált golyóscsapágyakkal és magas hőmérsékletű zsírral rendelkeznek a zavartalan működés érdekében.
  • Ezek az egységek inverteres használatra alkalmasak a 20:1 változó nyomatéknak köszönhetően 1-es üzemi tényezővel.
  • Meghosszabbított zsírcsöveik újrazsírozhatók a hosszú élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a TEAO motorok?

A teljesen zárt levegő-over (TEAO) motorok váza vagy burkolata pormentes. A légáramba szerelhetők, ahol a ventilátor által generált légmozgás hűti a motort.

Mekkora a maximális környezeti hőmérséklet, amit ezek a motorok elviselnek?

90 Celsius fok.

Mekkora a vezeték hossza?

8 láb.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?