Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA36125 PowerPact B öntött tokos megszakító, 20A, 18kAIC, 600V | CE6HWR

SQUARE D BGA36125 PowerPact B öntött ház megszakító, 20A, 18kAIC, 600V

Raktáron
Tétel: CE6HWR Modell: BGA36125
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
€2,073.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA36125 megszakító, 3 pólusú konfigurációval, úgy tervezték, hogy túláramvédelmet biztosítson az áramáramlás korlátozásával
    • Egyedülálló I-Line stílusú plug-in lehetőség, könnyen beállítható minden típusú panellel és kapcsolótáblával a gyors telepítés és javítás érdekében
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldás a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó műveletek biztosításához
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és NEMA-minősítéssel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA36125 PowerPact B öntött ház megszakító, 20A, 18kAIC, 600V
€2,073.02 /Mértékegység