STAFFORD MFG Megoldás sorozat, Accu Clamp egy darabból osztott megmunkálható tengely nyakörvek


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1117 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Megmunkálható
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1L100ACM
1"2"1/4-28 x 3/41"€86.93
ajánlatkérés
A
1L108ACM
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 3/41"€106.91
ajánlatkérés
A
1L104ACM
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41"€95.77
ajánlatkérés
A
1L102ACM
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41"€113.37
ajánlatkérés
A
1L112ACM
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 11.250 "€142.16
ajánlatkérés
A
1L106ACM
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41"€103.58
ajánlatkérés
A
1L008ACM
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.750 "€80.27
ajánlatkérés
A
1L200ACM
2"3.250 "5 / 16-24 x 11.250 "€168.63
ajánlatkérés
A
1L012ACM
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41"€101.29
ajánlatkérés
A
1L010ACM
5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/80.813 "€80.25
ajánlatkérés
A
1L014ACM
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41"€102.98
ajánlatkérés

Megoldás sorozat, Accu Clamp egy darabból osztott megmunkálható tengely nyakörvek

A Stafford Manufacturing Accu-Clamp egyrészes osztott gallérjait hatékony tengely- és csőrögzítési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a nyakörvek biztonságos és pontos pozícionálást biztosítanak, miközben egyszerű felszerelést és beállítást tesznek lehetővé. Ezek az alkatrészek egy nem szennyeződésmentes bilinccsel és egy masszív munkafelülettel rendelkeznek, amely vagy teljesen megmunkálható, vagy edzett és köszörült. Fúrással, menetfúrással, menetfúrással, esztergálással vagy recézéssel is módosíthatók. Ezek a gallérok 1117-es acélból készültek a könnyű megmunkálhatóság érdekében. Ezek az egységek rendkívül pontos csapágyfelületet is lehetővé tesznek az extrém négyszögletességet és laposságot igénylő alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?