Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDL26100 öntött ház megszakító, 100A, 2 pólus | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 öntött ház megszakító, 100A, 2 pólus

Raktáron
Tétel: CE6GYT Modell: BDL26100Kereszthivatkozás: 482D24
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
€994.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők100A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.15 "
Keret méret125A
frame típusaBdl
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA 277/408V AC-nál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG, 3 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG, 6 AWG
Felszerelési stílusEgységtartó
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásEverlink Lug mindkét végén
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)5.41
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BDL26100 öntött házas megszakító, amely a fűtő- és hűtőberendezések túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére készült
    • Azonnali és hosszú távú funkciók az erős áramellátások egyidejű megválaszolására, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • IP40 besorolású elülső fedéllel rendelkezik, amely képes -13 és 158 F közötti hőmérséklet-tartományban működni
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok 6 - 2 AWG finomszálú és 14 - 3 AWG merev alumínium/réz vezetékek befogadására
    • Csíptethető DIN sínre szerelhető kialakítás a szerelési és átrendezési állásidők csökkentése érdekében
    • Az NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 és CSA C22.2 No 5 szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
SQUARE D BDL36070 öntött ház megszakító, 70A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 öntött ház megszakító, 80A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 öntött ház megszakító, 100A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 öntött ház megszakító, 50A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 öntött tokos megszakító, 40A, pólusok száma 3, Bdl sorozat | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDL26100 öntött ház megszakító, 100A, 2 pólus
€994.54 /Mértékegység