Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA34060Y Molded Case Circuit Breaker, 60A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6JTD 482C62

SQUARE D BDA34060Y öntött házos megszakító, 60A, pólusok száma 3, Bda sorozat

Raktáron
Cikkszám: CE6JTD Típus: BDA34060YKereszthivatkozás: 482C62

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,558.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása525V AC
Működtető típusaToggle
erősítők60A
Megszakító típusaStandard
Mélység3.5 "
Keret méret125A
frame típusaBDA
Magasság5.39 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18 kA 480Y/277V váltakozó áramnál
Max. Működési hőmérséklet158 fok. F
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Működési hőmérséklet-13 fok F
Min. Vezetékméret14 AWG
Felszerelési stílusI-Line
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Utazás típusaHőmágneses
Feszültség600
Feszültség típusaAC
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8832
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.29
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Square D BDA34060Y circuit breaker designed to protect against faulty currents in panelboards and switchboards
    • Non-interchangeable, thermal-magnetic trip unit to offer long-time and instantaneous trip functions, suitable for reverse feed applications
    • I-Line mounting provides quick installation and maintenance, with load side lugs to support copper or aluminium wires (14 - 2/0 AWG)
    • Toggle mechanism with quick make and break action to freely move from end position to trip position
    • UL listed and CE certified

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA34060Y öntött házos megszakító, 60A, pólusok száma 3, Bda sorozat
€1,558.10 /Mértékegység