SQUARE D BDA260901 PowerPact B Circuit Breaker, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HVU

SQUARE D BDA260901 PowerPact B megszakító, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Tétel: CE6HVU Modell: BDA260901

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők90
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)11.58
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)20.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BDA260901 megszakító, amelyet a rövidzárlat és a túlterhelés megakadályozására terveztek a táblákban és a kapcsolótáblákban
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó egység, amely hosszú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít
    • Az egyedi I-Line stílusú csatlakozó kényelmesen rögzíthető minden típusú panelhez és kapcsolótáblához a gyors telepítés és javítás érdekében
    • Rakományoldali fülekkel van ellátva, amelyek 14 - 2/0 AWG méretű alumínium / réz huzalokat képesek befogadni
    • CE, UL, IEC és CSA tanúsítással

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260901 PowerPact B megszakító, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V