Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip | CE6GQU

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip

Raktáron
Tétel: CE6GQU Modell: BDA260604

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,027.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BDA260604 PowerPact circuit breaker featuring I-Line style plug-in for use with I-Line panelboards and switchboards to protect from overload or short-circuit hazards
    • Non-interchangeable thermal-magnetic trip rated at 60 A to provide long-time and instantaneous current limiting protection
    • A BC fáziscsatlakozás a terhelésoldali mechanikus kapcsokkal biztosítja a biztonságos csatlakozást

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260604 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Non-Interchangeable Trip
€1,027.14 /Mértékegység