DAYTON Késleltetett relék, 24VDC


Szűrő
Alap típusa: Négyzet , tekercs VA minősítés: 1.2 , tekercs volt: 24 VDC , Kapcsolattartó anyag: Ezüstötvözet , Elektromos kapcsolat: Foglalat , Funkció: Késleltetéskor , Hz: 50/60 , Max. Idő beállítás: 100 XNUMX óra. , Min. Idő beállítás: 0.1 sec. , Beépítési: Csatlakoztassa , Funkciók száma: 1
StílusModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételPinsFoglalatÁr (ÁFA nélkül)
A
1EJN5
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€77.02
A
1EJL9
5ADPDT81EGR2€87.66

Késleltetett relék, 24VDC

A Dayton egyfunkciós időzítő relék vezérlik az érintkezők nyitását vagy zárását egy adott időpontban. Ezek az egységek ezüstötvözet érintkezőformákkal készülnek, amelyek kiváló hő- és elektromos vezetőképességet biztosítanak, és 8 vagy 14 tűs konfigurációval rendelkeznek a biztonságos elektromos csatlakozás érdekében, dugaszolható rögzítéssel. Lehetővé teszik továbbá a "késleltetés" típusú funkcionalitást, 0.1 másodperc és 100 óra közötti minimális és maximális időbeállításokkal. Ezek az egységek LED-jelzőkkel is rendelkeznek a működés (be / ki) állapotának figyelésére. Válasszon a DPDT és 4PDT típusú kapcsolatfelvételi űrlapokban elérhető időkésleltető relék egy sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?