SQUARE D BDA260404 PowerPact B Circuit Breaker, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWH

SQUARE D BDA260404 PowerPact B megszakító, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Tétel: CE6HWH Modell: BDA260404

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BDA260404 molded case circuit breaker suitable for protecting low voltage distribution systems against current overloads and short circuits
    • A rakományoldali fülekkel ellátott I-Line típusú plug-in problémamentes telepítést és javítást biztosít
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldás hosszú távú és azonnali kioldáshoz
    • Supports copper / aluminium wires of sizes ranging between 14 & 2/0 AWG
    • IEC, UL és CSA jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€2,300.21
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€1,198.41
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€1,198.41
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€1,100.75
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€1,086.43
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,317.67
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,317.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260404 PowerPact B megszakító, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V