Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BDA260302 megszakító, 18 kA megszakítási teljesítmény, 2 pólus, 600 VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 megszakító, 18 kA megszakítási névleges, 2 pólus, 600 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GQL Modell: BDA260302

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€997.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaBDA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4265
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BDA260302 megszakító az érzékeny elektromos áramkörök túlterhelés vagy rövidzárlat elleni védelmére
    • I-Line dugaszolható kivitel mechanikus kapcsokkal a terhelés oldalán az egyszerű telepítés, vezetékezés, karbantartás és gyors csere érdekében
    • A termikus mágneses kioldóegység késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • UL listán, CSA tanúsítással és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BDA34125Y megszakító, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261002 megszakító, 2-pólusú, 100A, billenőkapcsoló, fix kioldás, 1-fázisú | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA261001 öntött ház megszakító, 2 pólusú, hő-mágneses kioldó | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA260802 típusú BDA megszakító, 1-fázisú, 80A, 2-pólusú, I-vonalas rögzítés | CE6GQD BDA260802-802€910.83
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34015Y típusú BDA megszakító, 15 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34090Y típusú BDA megszakító, 90 A, 3 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
ajánlatkérés
SQUARE D BDA34070Y típusú BDA megszakító, 70 A, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BDA260302 megszakító, 18 kA megszakítási névleges, 2 pólus, 600 VAC
€997.42 /Mértékegység