Tétel | Hőegység |
FL erősítő @ 1-Ph / DP 20-30A / normál ház | 4.32 |
FL erősítő @ 1-Ph / DP 40A / normál ház | 4.46 |
FL erősítő @ 1-Ph / DP 50A / normál ház | 4.22 |
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 0-as méret / nyitott és nagy ház | 4.53 |
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 0 / Normál ház | 4.24 |
FL erősítő @ 1-Ph / ember. 1-as méret / nyitott és nagy ház | 4.53 |
FL erősítő @ 1-Ph / ember. Méret 1 / Normál ház | 4.24 |
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház | 4.22 |
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál ház | 4.00 |
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / nyitott és nagy ház | 4.15 |
FL erősítő @ 1-Ph / 1P méret / normál ház | 4.15 |
FL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál ház | 4.23 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / nyitott és nagy ház | 4.11 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 20-30A / normál ház | 3.79 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / nyitott és nagy ház | 4.11 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 40A / normál ház | 4.04 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 50A / nyitott és nagy ház | 4.09 |
FL erősítő @ 3-Ph / DP 50A / normál ház | 3.89 |
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház | 3.94 |
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / normál ház | 3.75 |
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / nyitott és nagy ház | 3.89 |
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / normál ház | 3.76 |
Teljes terhelésű erősítők | 3.75 a 4.53 |
Érzékelési módszer | Olvadó ötvözet |