DAYTON Konvekciós hordozható gázmelegítő


A Dayton konvekciós hordozható gázmelegítőket építkezéseken, mezőgazdasági épületekben és raktárakban használják, hogy 360 fokos fűtést biztosítsanak konvekción keresztül.

Szűrő
Gáz típusa: LP , Hz: 60
StílusModellBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6 BY71
15,000 a 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€279.88
B
6 BY73
50,000 a 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€303.20
C
6 BY74
50,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€330.12

Konvekciós hordozható gázmelegítő

A Dayton konvekciós hordozható gázmelegítők konvekciós fűtést alkalmaznak a levegő melegítésére és keringtetésére használt áramok előállítására. Ezek a gázmelegítők ideálisak az építkezéseken, és egy kis tér közepén helyezkednek el, hogy 360 fokos kiegészítő fűtést biztosítsanak. Kényelmesen szállíthatók olyan helyre, ahol extra hőre van szükség, és a padlóra kerülnek. Válasszon a hordozható gázmelegítők széles választékából, amelyek 11-11/16 és 15.875 hüvelyk szélességben kaphatók.

Jellemzők

  • Acél konstrukciójuk horganyzott felülettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a gázkonvekciós fűtőtestek páratlan piezo gyújtóval rendelkeznek a fűtőelem gyors és egyszerű begyújtásához külön öngyújtó vagy gyufa nélkül.
  • 600 és 4700 négyzetméter közötti helyiségek fűtésére alkalmasak.
  • Ezek a konvekciós hordozható gázfűtők szabályozóval vannak felszerelve a szabályozott gázáramlás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tüzelőanyagot használnak a Dayton konvekciós hordozható gázfűtők?

Propán.

Hol kell ezeket a konvekciós fűtőtesteket felszerelni?

Ezeket a padló szintjén, külső fal mentén és ablakok alatt kell felszerelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?