KERN AND SOHN KFA-V20 sorozatú mérőplatform gerendák


Szűrő
Ház mérete: 800 x 170 x 60 mm , Ház magassága: 60 mm , Ház hossza: 170 mm , Platformmélység: 100mm , Olvashatóság: 500g , Mérési kapacitás: 1500kg , Mérleglap anyaga: Festett acél
StílusModellTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KFA 600V20S
800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm€1,342.51
B
KFA 3000V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,800.93
C
KFA 1500V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,473.49
D
KFA 6000V20
1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,406.70
E
KFA 3000V20L
2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm€2,210.24
F
KFA 6000V20L
2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€3,061.59
ajánlatkérés

KFA-V20 sorozatú mérőplatform gerendák

A KERN & SOHN KFA-V20 sorozatú mérőplatform gerendáit nagy terhelések mérésére tervezték, és különösen hasznosak ömlesztett anyagok, gépek és túlméretezett tárgyak mérésére. Ezek a mérőplatform gerendák ideálisak raktárakban, gyártó létesítményekben, árufuvarozási és logisztikai központokban és mezőgazdasági telephelyeken. Lakkozott acélszerkezettel rendelkeznek, és lakkbevonattal védik a korróziótól, így biztosítva a hosszú élettartamot. Ezek a mérőplatform gerendák szintező lábakkal rendelkeznek, hogy kiegyensúlyozzák a terhelést egyenetlen felületeken. Minden egyes mérlegen görgőket és fogantyúkat kínálnak, hogy a szállítás és az áthelyezés problémamentes legyen. Ezek a mérőállványok 120 és 160 mm-es felületmélységű változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?