Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD HN-1240 Sleeve Anchor, 25Pk | AC8GMN 3A478

RED HEAD HN-1240 hüvelyes horgony, 25 db

Raktáron
Tétel: AC8GMN Modell: HN-1240Kereszthivatkozás: 3A478
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
€85.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2.125 "
Min. Beágyazás1.875 "
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)5000
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD HN-1240 hüvelyes horgony, 25 db
€85.89 /csomag