Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080LBA363106 elosztó blokk | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AF9FNE Típus: 9080LBA363106Kereszthivatkozás: 2DD70
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
€242.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység2.61 "
Hossz13.1 "
Max. Amper335
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány6 AWG - 400 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 2 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHosszMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)FeszültségértékelésÁr
SQUARE D 9080LBA263101 Áramelosztó blokk, 2 pólus, 1 vezeték, 1 terhelés, 310 CU, 250 A AL, 600 V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG - 350 MCM600V AC / DC€148.41
SQUARE D 9080LBA364108 elosztó blokk | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 - 2 AWG600 VAC€289.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Elosztó blokk
€242.83 /Mértékegység