Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080LBA364108 elosztó blokk | AF9FNF 2DD73

SQUARE D 9080LBA364108 Elosztó blokk

Raktáron
Tétel: AF9FNF Típus: 9080LBA364108Kereszthivatkozás: 2DD73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€319.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
Mélység3.16 "
Hossz13 "
Max. Amper335
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány6 AWG - 400 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus8
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 2 AWG
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHosszMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)FeszültségértékelésÁr
SQUARE D 9080LBA263101 Áramelosztó blokk, 2 pólus, 1 vezeték, 1 terhelés, 310 CU, 250 A AL, 600 V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG - 350 MCM600V AC / DC€155.30
SQUARE D 9080LBA363106 elosztó blokk | AF9FNE 2DD70 9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 - 2 AWG600 VAC€250.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080LBA364108 Elosztó blokk
€319.42 /Mértékegység